※代表画像です。
ケニス
ケニスの 電子・基板用テープ
ケニスの アルミ/銅テープ
アルミナテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61597954
品番
AT-50S
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度・柔軟性を有します。 高強度・高弾性率で、加工性・耐食性・遮熱性にも優れています。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.32
特性
耐熱性・強度・柔軟性
使用温度範囲(℃)
1200
最高使用温度(℃)
1200
織り方
平織
繊維径(μm)
7〜10