※代表画像です。
ケニス
リボンヒーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
幅(mm)
20
20
30
40
50
容量(W)
100
100
200
300
400
500
長さ(m)
3
1
2
3
全119種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61598259
品番
R1115
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
幅(mm)
20
長さ(m)
3
電圧(V)
100
容量(W)
100
耐熱温度(℃)
400
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません