ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
鍵付き冷蔵庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61599957
品番
ZER-18K
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ペルチェによる電子冷却方式を採用した静音タイプの冷蔵庫です。 鍵が付いており、薬品・試薬等の管理に適しています。
付属品
棚板×2 鍵×2
質量(kg)
約10
消費電力(W)
55
内容量(L)
約18
外寸(mm)
350×419×466
内寸(mm)
270×200×350
電源(AC V)
100 50/60Hz
冷却能力(℃)
5±3(25℃時)