ケニス
卓上型オートクレーブ Saniclave
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61600219
品番
RS-SC-50
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。
寸法(mm)
318×381×330
質量(kg)
5.4
使用圧力(MPa)
0.1
内容積(L)
8
電源(AC V)
110 50/60Hz 1250W
ディスプレイ
デジタルタイマー/温度表示
処理量
10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可
バスケット外寸法(mm)
229Φ×203
注意
※本製品は必ず付属の昇圧トランスと共にご使用下さい。 本製品は研究用です。医療用には使用できません。