※代表画像です。
ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの 回転子/撹拌子
シリンダー型強力撹拌子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61600456
品番
CMH1130
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器用で低回転から高回転まで対応。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
形状
シリンダー型
長さ(mm)
30
直径(Φmm)
6
材質
PTFE
使用磁石
サマリウム・コバルト