※代表画像です。
ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの 回転子/撹拌子
オクタゴン型強力撹拌子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61600614
品番
CMH551
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器に適しており、低回転から高回転まで対応します。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
形状
オクタゴン型
長さ(mm)
51
直径(Φmm)
8
材質
PTFE
使用磁石
サマリウム・コバルト