※代表画像です。
ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの 回転子/撹拌子
オーバル型強力撹拌子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61600648
品番
CMH1615
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
形状
オーバル型
長さ(mm)
15
直径(Φmm)
6
材質
PTFE
使用磁石
サマリウム・コバルト