IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 撹拌機器
デジタル式撹拌器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
撹拌容量(L)
10
注文コード
61600955
品番
MICROSTAR 15 digital
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥118,000
この商品は
撹拌容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。
撹拌容量(L)
10
粘度範囲(mPa・s)
8000
最大トルク(N・cm)
15
モーター入力(W)
32
モーター出力(W)
22
寸法(mm)
60×126×173
質量(kg)
1.3
チャック(mm)
0.5〜8Φ
アーム寸法(mm)
13Φ×160
電源(AC V)
100〜240 50/60Hz
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜1000