IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 撹拌機器
デジタル式撹拌器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61600973
品番
MINISTAR 20 digital
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。
撹拌容量(L)
15
粘度範囲(mPa・s)
10000
最大トルク(N・cm)
20
モーター入力(W)
60
モーター出力(W)
46
寸法(mm)
70×147×193
質量(kg)
1.6
チャック(mm)
0.5〜8Φ
アーム寸法(mm)
13Φ×160
電源(AC V)
100〜240 50/60Hz
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜2000
アズワン品番
65-1919-62