※代表画像です。

遠心撹拌体 C-Mix

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61601016 品番LD-025W03S-8300S
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

遠心力により立体的な撹拌流を上下に発生させて撹拌できます。 容器の底から吸い上げることにより、比重が異なる液体や液に浮くものと沈むものでも沈降せず、均一に撹拌できます。 せん断力が低く、撹拌物の性質を壊さない柔らかい撹拌が可能です。 空気を巻き込まず、キャビテーションも起こさないため、泡立ちが抑えられます。液面も渦がなく静かで、液の飛散がありません。 羽根がないため安全で、容器に当たっても破損させません。 熔接・溶着加工により、ヘッド・シャフト一体型となっています。

ヘッド径(Φmm)25 材質(ヘッド)SUS316 撹拌容量(L)1〜3以下 シャフト×長さL(Φmm×mm)8Φ×300 材質(シャフト)SUS316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする