防爆エアーモーター撹拌器(ドラム缶用)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品シャフト(15Φ×1000mm) 開閉式3枚プロペラ(閉50mmΦ/開200mmΦ) サイレンサー用フィルタ(5μm) ボールバルブ 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) ドラム缶取出口用撹拌器固定金具 注文コード61601104 品番LZB33-B2.5-K
参考基準価格(税別)¥719,000 販売価格(税込) ¥780,780
販売価格(税別)
709,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

オイルレスエアーモーターを使用した、密閉ドラム缶(200L)用の防爆撹拌器です。 遠心力と撹拌液の抵抗で開く3枚プロペラ(200mmΦ)はドラム缶の口から挿入でき、通常のプロペラと同等の撹拌効果が得られます。

最大回転数(min-1[r.p.m])470 最大トルク(N・m)8 スタンドなし モーター出力(kW)0.39(0.52hp) 供給空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(L/min)492(最大) 材質シャフト・プロペラ/SUS304 付属品シャフト(15Φ×1000mm) 開閉式3枚プロペラ(閉50mmΦ/開200mmΦ) サイレンサー用フィルタ(5μm) ボールバルブ 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) ドラム缶取出口用撹拌器固定金具 容量(mL)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする