Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 撹拌・粉砕・混合関連
Thermo Fisher Scientificの 振盪器
Thermo Fisher Scientificの ラボシェイカー
デジタルオービタルシェーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61601226
品番
FJ120460LJ
参考基準価格(税別)
¥221,600
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
付属のゴムバンドの組み合わせで、様々な容器に使用可能です。 ソフトな運転開始/終了でサンプルのこぼれを防止します。 インキュベーターや冷蔵室内でも使用できます(2〜40℃)。
付属品
プラットフォーム プラットフォーム用ゴムマット ゴムバンド×8
寸法(mm)
プラットフォーム:279×279
本体寸法(mm)
314×310×197
振盪数(min
-1
[r.p.m])
20〜300(1rpm単位)
電源(AC V)
100〜240 50/60Hz 1.5A
耐荷重N(kgf)
4.5
タイマー
0〜49時間(1秒単位)
振盪方式
ロータリー式