※容器は付属していません。

粉砕機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61601253 品番MultiDrive basic
参考基準価格(税別)¥564,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1000Wのパワフルな出力を持ち、多様な容器により1台で粉砕・混合から分散・乳化(ホモジナイズ)用途まで幅広く使用できます。 デジタル設定により、再現性の高い処理が行えます。 水・ドライアイスによる容器の冷却が可能です。 controlは温度測定機能を内蔵しており、温度上昇を嫌うサンプルに対して粉砕時の限界温度を設定できます。また、重量測定機能が付いており、計量のためのサンプル移動が不要です。

寸法(mm)300×250×400 質量(kg)8.5 硬度モース硬度5 回転数(min-1[r.p.m])3000〜 20000 電源(AC V)100〜240 50/60Hz モーター出力(W)1000 投入口幅(mm)7 最大処理量(mL)2000
注意
※容器は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする