ホーリック
ホーリックの PCアクセサリー
ホーリックの ケーブル
ホーリックの HDMIケーブル
ハイスピードHDMIミニケーブル タイプCオス-タイプAオス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61601480
品番
HDM30-016MNS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
色
シルバー
長さ(m)
3
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コネクタサイズHDMI(タイプA/オス):20.5×46.5×11.3、HDMIミニ(タイプC/オス):13×35.2×8
ケーブル外径(Φmm)
約5
注意
※ご購入の際は、接続する機器の端子がミニHDMI(タイプC)対応であるかを必ずご確認下さい。