ホーリック
ホーリックの PCアクセサリー
ホーリックの ケーブル
ホーリックの HDMIケーブル
光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ グレー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61601498
品番
HH250-604GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
3重シールド構造
金メッキ端子
色
グレー
直径(Φmm)
【屈曲最小】30
ケーブル長(m)
25
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【コネクタ】約19.6×46.7×11
ケーブル外径(Φmm)
約5
変換タイプ
オス-オス
注意
※本ケーブルには方向性がございます。
※延長ケーブル等で長さを継ぎ足してのご使用や、分配器・切替器等との併用に関しては動作保証をいたしかねます。
※ケーブル部分への負荷や衝撃は、断線や著しい性能低下を引き起こす原因となりますので、取り扱いの際は十分にご注意ください。