ハイスピードHDMIケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61601674 品番HDM70-650SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応
可変リフレッシュレート(VRR)対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
HDCP Ver1.4/2.3対応
3重シールド構造
BT.2020対応
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

シルバー 長さ(m)7 ケーブル長(m)7 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×47.5×11 ケーブル外径(Φmm)約8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61601674 HDM70-650SV 62026197 HDM70-650SV ハイスピードHDMIケーブル シルバー HDMシリーズ ホーリック ハイスピードHDMIケーブル シルバー HDMシリーズ ホーリック 1本 4,098 税込4,508 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする