ホーリック
ホーリックの PCアクセサリー
ホーリックの ケーブル
ホーリックの HDMIケーブル
HDMIケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61601708
品番
HA30-690BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
色
ブラック
長さ(m)
3
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【コネクタ】約20.3×54.5×11
ケーブル外径(Φmm)
約6
変換タイプ
オス-オス