ホーリック
ホーリックの PCアクセサリー
ホーリックの ケーブル
ホーリックの 変換・延長アダプタ
DVI→VGA変換ケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61602067
品番
DVVG50-734BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途
コネクタ形状
・変換ケーブル:DVI-D(オス)-ミニD-sub15pin(オス)
・変換アダプタ:DVI-D(オス)-ミニD-sub15pin(メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
ミニD-sub15pin(オス):W約33.5 x H約14.5 x D約33.5 mm
・変換アダプタ
DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
ミニD-sub15pin(メス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm
ケーブル直径
・変換ケーブル:1m〜5mは約6mm、10mは約7.3mm
・変換アダプタ:約6mm
インチネジ/ナット:#4-40UNC
仕様
コネクタ形状
・変換ケーブル:DVI-D(オス)-ミニD-sub15pin(オス)
・変換アダプタ:DVI-D(オス)-ミニD-sub15pin(メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
ミニD-sub15pin(オス):W約33.5 x H約14.5 x D約33.5 mm
・変換アダプタ
DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
ミニD-sub15pin(メス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm
ケーブル直径
・変換ケーブル:1m〜5mは約6mm、10mは約7.3mm
・変換アダプタ:約6mm
インチネジ/ナット:#4-40UNC
色
ブラック
長さ(m)
5
注意
※VGAからDVIへの変換には対応しておりません。
※音声信号の伝送には対応しておりません。
※アダプタ「DVVGF-730BB」に接続するケーブルは5m以下のものをご使用ください。また、切替器・分配器等を併用した場合の表示動作保証はいたしかねます。