USB Type-C→HDMI変換ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61602146 品番UCHA20-744BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】
HDCP1.4/2.2対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

用途
コネクタ形状
・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/オス)
・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
・変換アダプタ
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
ケーブル直径:約4.8mm
仕様
コネクタ形状
・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/オス)
・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
・変換アダプタ
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
ケーブル直径:約4.8mm
ブラック 長さ(m)2 ケーブル長(m)2
注意
※HDMIからUSB Type-Cへの変換には対応しておりません。
※本製品は、ソース側が、「DP Alt Modeに対応したUSB Type-C」、「Thunderbolt3」、「Thunderbolt4」の いずれかを搭載する機器でのみご使用が可能です。
※アダプタ(UCHAF-742BB)を接続したケーブルの全長が5m以上になる場合、または切替器・分配器と併用時の表示動作保証はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする