DVI→VGA変換アダプタ 15cm DVIオス-VGAメス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61602444 品番DVVGF-730BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

ブラック ケーブル長(m)0.15 長さ(cm)15 変換タイプオス - メス コネクタ1DVI-D コネクタ2ミニD-sub15pin
注意
※コネクタ形状
※・変換ケーブル:DVI-D(オス)-ミニD-sub15pin(オス)
※・変換アダプタ:DVI-D(オス)-ミニD-sub15pin(メス)
※コネクタサイズ
※・変換ケーブル
※DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
※ミニD-sub15pin(オス):W約33.5 x H約14.5 x D約33.5 mm
※・変換アダプタ
※DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
※ミニD-sub15pin(メス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm
※ケーブル直径
※・変換ケーブル:1m〜5mは約6mm、10mは約7.3mm
※・変換アダプタ:約6mm
※インチネジ/ナット:#4-40UNC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする