代表画像

UTコート高能率超硬エンドミル CZS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61602636 品番 CZS4013-0300
参考基準価格(税別)¥8,630 販売価格(税込) ¥4,556
販売価格(税別)
4,142

独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用

材質Super MG 表面処理UTCOAT 刃数4 刃径(Φmm)1.3 刃長(mm)3 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 用途部品加工用、一般鋼用 トラスコ品番409-8796 ねじれ角(°)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする