代表画像
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
UTコート高能率超硬エンドミル CZS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61602645
品番
CZS4014-0300
参考基準価格(税別)
¥8,630
販売価格(税込)
¥4,556
販売価格(税別)
¥
4,142
バスケットに入れる
独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
材質
Super MG
表面処理
UTCOAT
刃数
4
刃径(Φmm)
1.4
刃長(mm)
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
部品加工用、一般鋼用
トラスコ品番
409-2504
ねじれ角(°)
40