代表画像

UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61603038 品番 CWLB2010-030
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥1,489
販売価格(税別)
1,354

従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOAT を開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用、特にSCM 系のプリハードン鋼で、長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。

用途対応被削材:、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(〜50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 トラスコ品番581-7535 刃数2 全長(mm)45 刃長(mm)0.8 シャンク径(Φmm)4 表面処理UTWCOAT RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする