※代表画像です。
東京スクリーン
東京スクリーンの 研究関連用品・実験用必需品
東京スクリーンの 実験関連品
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
61-9068-39
注文コード
61604446
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
目開き(mm)
2.36
織り方
フラットトップ織
材質
枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)
75Φ×20
アズワン品番
61-9068-39
注意
※商品の性質の都合上、返品はお受けできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません