※使用例

ファミラ 掃除機のいらない布団圧縮袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61605305 品番04276
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

掃除機いらずでコンパクト圧縮!簡単・便利な布団圧縮袋セット。
専用吸引機付きだから、掃除機を使わずにラクラク吸引&圧縮!二重チャックを採用しているので、空気漏れを防ぎ、密封性に優れています。
専用吸引機は小型ながら吸引力抜群!バルブに専用吸引機を当てるだけ!!
ごちゃごちゃした押し入れも圧縮してスッキリ!
布団用には消臭・カビ・ダニを抑制する竹炭シート付き。
吸引機+圧縮袋 15点セット・27点セットは旅行に便利な衣類圧縮袋付き
寝具・座布団・衣類・ぬいぐるみ[仕様/吸引機]
電源:AC/100V(50/60Hz)
消費電力:30W
コードの長さ:約1m
6ヶ月保証書付き(吸引機のみ)

セット内容専用吸引機1個、Mサイズ圧縮袋(バルブ付き)8枚、Lサイズ圧縮袋(バルブ付き)4枚、竹炭シート12枚、衣類収納袋2枚 材質吸引機:PP、圧縮袋:PA+PE、竹炭シート:不織布(ポリエステル) タイプ吸引機+圧縮袋 27点セット 寸法(cm)吸引機:(約)6.3×6.3×9、Mサイズ圧縮袋(バルブ付き/1枚):(約)92×120、Lサイズ圧縮袋(バルブ付き/1枚):(約)150×100、竹炭シート(1枚):(約)70×50、衣類圧縮袋(1枚):(約)40×50 適合サイズ布団

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61605305 04276 18882766 04386 <ファミラ>掃除機のいらない布団圧縮袋 ファミリー・ライフ <ファミラ>掃除機のいらない布団圧縮袋 ファミリー・ライフ 1セット 9,998 税込10,998  吸引機と袋のバルブの仕様が変更になっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61605305
2024-08-15
用途:
押入の整理に使用しました。
その他業種

布団の厚みによりますが。幅のあるものも欲しいです。

それと袋のみ販売してもらいたい。







によりますが幅のあるの

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする