※代表画像です。
東京スクリーン
東京スクリーンの 研究関連用品・実験用必需品
東京スクリーンの 実験関連品
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
6-582-43
注文コード
61607465
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)
200Φ×60
目開き(mm)
53
織り方
フラットトップ織
材質
枠:ステンレス 網:ステンレス
アズワン品番
6-582-43
注意
※商品の性質の都合上、返品はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません