液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61608254 品番LCD-C271DB-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/
見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。
USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。
「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。

付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9〜75.0、DisplayPort:59.9〜75.0、USB Type-C:59.9〜75.0●年間消費電力量:46.3kWh●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5〜83.9、USB Type-C:31.5〜83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm 質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0 サイズ27型 使用温度範囲(℃)動作時:0〜40、収納時:-20〜60 消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理非光沢 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395〜525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1920×1080 保証期間5年※パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る。 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20〜80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする