※代表画像です。
東京スクリーン
東京スクリーンの 研究関連用品・実験用必需品
東京スクリーンの 実験関連品
試験用ふるい オールステンレス 250Φ×60mm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61608637
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
52
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
内径×深さ(mm)
250Φ×60
目開き(mm)
75
織り方
フラットトップ織
材質
枠:ステンレス 網:ステンレス
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません