用途アウトドア 防災
付属品スタンド、ストラップホールアダプタ、USB-A to Type-C充電ケーブル、取扱説明書
材質本体:ABS、PC、ステンレス、シリコン / スタンド:ABS、スチール / アダプタ:亜鉛合金、ゴム
色ブラック
質量(g)本体:約74、スタンド:約17
入力5V/0.5A
保護等級IPX6
寸法(Φ×mm)本体:34(直径)×91(H)、スタンド:26×100
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)1.5〜2.5
バッテリー容量(mAh)800
充電方式USB-TypeC
明るさ(Lm)懐中電灯:50〜90、キャンピングライト:10〜60、同時点灯:140
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)懐中電灯:Low 20/High 5、キャンピングライト:Low 10/Middle 6/High 2.5/BLINK 7、同時点灯:1.5