東京スクリーン
東京スクリーンの 研究関連用品・実験用必需品
東京スクリーンの 実験関連品
合成繊維網 テトロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61612618
品番
T-No.280T
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
テトロン(PET)
幅(mm)
1150
長さ(m)
1
メッシュ
280
線径(μm)
35
目開き(μm)
56
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません