IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の ビーカー/計量カップ/コップ
ビーカー(IWAKI)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61614018
品番
-
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
容量(mL)
30
種類
ビーカー
目盛(mL)
10
胴外径×高さ(mm)
38Φ×53