SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の ビーカー/計量カップ/コップ
トールビーカー(SIBATA)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
2000
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
目盛(mL)
250
注文コード
61614237
品番
010040-2000A
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質・目盛
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
容量(mL)
2000
種類
トールビーカー
目盛(mL)
250
胴外径×高さ(mm)
120Φ×240