曜日別特売
- 石英ガラス板(丸板) ケニス 61615393

※代表画像です。

石英ガラス板(丸板)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1組(5枚)
寸法(mm)Φ40
内容量1組(5枚)注文コード61615393品番-
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。

材質合成石英ガラス厚さ(mm)1寸法(mm)Φ40タイプ丸板耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする