ニッコー
ニッコーの ガラス・樹脂・金属容器
ニッコーの メスフラスコ
メスフラスコ TPX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61615865
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,740
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
破損の心配がない樹脂性メスフラスコで、ポリ栓付きです。 オートクレーブにかけて滅菌することができます。
材質
メチルペンテン樹脂(TPX)
容量(mL)
500
高さ(mm)
289
口内径(Φmm)
18.5
目安容量(mL)
500
底径(Φmm)
104
オートクレーブの可否
可能(ポリ栓はオートクレーブ不可)
注意
※加熱温度によっては、製品の収縮が発生することがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61615865
-
01455317
303002
TPXメスフラスコ
NIKKO(ニッコーハンセン)
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました