※代表画像です。
ニッコー
ニッコーの ガラス・樹脂・金属容器
ニッコーの びん/容器類
ニッコーの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ細口遮光瓶(PE 中栓付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(200本)
注文コード
61616066
品番
S-100NACS(200本)
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。 光に敏感な薬品の保存に適しています。
材質
本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LDPE 目盛入
容量(mL)
100
目盛(mL)
10
口内径(Φmm)
16.7
胴径×全高(mm)
46Φ×95