※代表画像です。
ニッコー
ニッコーの ガラス・樹脂・金属容器
ニッコーの びん/容器類
ニッコーの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ細口遮光瓶(PE 中栓付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(160本)
注文コード
61616075
品番
S-500NACS(160本)
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。 光に敏感な薬品の保存に適しています。
材質
本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LDPE 目盛入
容量(mL)
250
目盛(mL)
25
口内径(Φmm)
16.7
胴径×全高(mm)
61.5Φ×129