※代表画像です。
ニッコー
ニッコーの ガラス・樹脂・金属容器
ニッコーの びん/容器類
ニッコーの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ細口遮光瓶(PE 中栓付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(40本)
容量(mL)
1000
注文コード
61616093
品番
S-1000NACS(40本)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
容量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。 光に敏感な薬品の保存に適しています。
材質
本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LDPE 目盛入
容量(mL)
1000
目盛(mL)
50
口内径(Φmm)
22.5
胴径×全高(mm)
99Φ×202
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61616093
S-1000NACS(40本)
01452858
103124
標準規格瓶 細口 遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)
1箱(40本)
¥
6,298
税込
¥
6,928
注文コードが変更になりました