※代表画像です。
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Nalgene ポリカーボネート細口瓶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(4本)
注文コード
61616224
品番
2205-0032JP
参考基準価格(税別)
¥12,240
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
材質
本体:PC 蓋:PP
容量(mL)
1000
口内径(Φmm)
27
胴径×全高(Φmm×mm)
99Φ×221