※代表画像です。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
ケニスの ポリタンク/扁平缶
タマカン(UNマーク取得)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(4個)
容量(L)
16
色
ナチュラル
注文コード
61616319
品番
KK-137-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
容量・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。
材質
HDPE
色
ナチュラル
容量(L)
16
等級
3H1/Y1.5/150
口内径(Φmm)
50
外寸(mm)
270×270×330