ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
ケニスの ボトル/瓶
小型クリーンボトル(UNマーク取得)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61616364
品番
1AL-F
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質
HDPE
容量(L)
1
等級
Y1.5/200
口内径(Φmm)
31.2
胴径×全高(Φmm×mm)
102Φ×191