※代表画像です。
ニッコー
PETスクリューバイアル(褐色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1組(50本)
注文コード
61616574
品番
JST-R/A20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
遮光性もあり(紫外線透過率0.3%)内容物も確認可能です。 蓋と容器の接面部はバルブシール構造で、パッキン・中栓不要です。
材質
本体:PET 蓋:PP
容量(mL)
20
使用温度範囲(℃)
-40~70
口内径(Φmm)
14
胴径×全高(Φmm×mm)
27Φ×61.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61616574
JST-R/A20
18857275
17200020
PETスクリューバイアル
NIKKO(ニッコーハンセン)
1箱(20mL×50本)
¥
3,998
税込
¥4,398
注文コードが変更になりました