曜日別特売
JST-R/A30 PETスクリューバイアル(褐色) ニッコー 61616583

※代表画像です。

PETスクリューバイアル(褐色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組(50本)注文コード61616583品番JST-R/A30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200

遮光性もあり(紫外線透過率0.3%)内容物も確認可能です。 蓋と容器の接面部はバルブシール構造で、パッキン・中栓不要です。

材質本体:PET 蓋:PP容量(mL)30使用温度範囲(℃)-40~70口内径(Φmm)19.5胴径×全高(Φmm×mm)30Φ×71.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61616583JST-R/A301885729317200030JST-R/A30 PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン) 18857293PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)1箱(30mL×50本)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする