※代表画像です。
ニッコー
PETスクリューバイアル(褐色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1組(50本)
注文コード
61616599
品番
JST-R/A50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
遮光性もあり(紫外線透過率0.3%)内容物も確認可能です。 蓋と容器の接面部はバルブシール構造で、パッキン・中栓不要です。
材質
本体:PET 蓋:PP
容量(mL)
50
使用温度範囲(℃)
-40~70
口内径(Φmm)
19.5
胴径×全高(Φmm×mm)
35Φ×81.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61616599
JST-R/A50
18857318
17200050
PETスクリューバイアル
NIKKO(ニッコーハンセン)
1箱(50mL×50本)
¥
5,898
税込
¥6,488
注文コードが変更になりました