曜日別特売
- メジューム瓶(茶) ケニス 61616827

メジューム瓶(茶)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61616827品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,010

口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。

材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付容量(mL)100口内径(Φmm)21胴径×全高(Φmm×mm)56.5Φ×122

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61616827-34685738100mL- メジューム瓶 茶 ケニス 34685738メジューム瓶 茶ケニス1個(100mL)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする