※代表画像です。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの びん/容器類
ケニスの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
メジューム瓶(茶)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61616854
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質
本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
容量(mL)
500
口内径(Φmm)
31.5
胴径×全高(Φmm×mm)
88Φ×191