DUMONT(デュモン)
DUMONT(デュモン)の その他作業工具
DUMONT(デュモン)の ピンセット
DUMONT 先端木製ピンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61618577
品番
10004-B159-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サンプルを傷つけにくい木製チップを採用したピンセットです。 先端交換式で、長くお使い頂けます。
材質
本体:ステンレス 先端:木製
全長(mm)
130
質量(g)
20
先端径
0.5mm
先端径(mm)
0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61618577
10004-B159-SM
51008913
10004-B159-SM
先端交換式精密ピンセット
DUMONT(デュモン)
1本
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました