※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの 実験用スタンド
ユニットスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
1500×500×1000
仕様
【連結台】ベースC ステンレス製 6.5kg×2台 / 【中間安定台】SS13 ステンレス製 2個
注文コード
61619487
品番
C-S1500
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
空間を利用してフラスコやビーカー等を自由にセットできます。 アタッチメントを豊富に揃えていますので、必要に応じてセットできます。
寸法(mm)
1500×500×1000
棒長(mm)
組立棒(ステンレス13mmΦ):1000×7本+1500×4本
仕様
【連結台】ベースC ステンレス製 6.5kg×2台 / 【中間安定台】SS13 ステンレス製 2個
連結
US-13 ステンレス製 30個
本数
斜補強棒2本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません