ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの 実験用スタンド
ユニットスタンド用連結台
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
61619523
品番
C
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。
材質
ステンレス鋳物
寸法(mm)
500(スライド部400)×100×60
質量(kg)
6.5
適合パイプ外径(Φmm)
13