ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの 実験用スタンド
フレキシブルスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61619715
品番
FAC-miniR
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 クランプ部分が回転するFAC-miniR型と固定型のFAC-miniS型があります。
材質
クランプ部:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム:スチール(クロームメッキ) ベース:鋳鉄製
全長(mm)
320
クランプ
回転式
ベース寸法(mm)
137×137×20
荷重(kg/台)
1.45
締付範囲(mm)
2〜28