ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの 実験用スタンド
ステンレス両開クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61619733
品番
NS-3
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
締付範囲(mm)
5〜80
全長(mm)
305
寸法(直径Φ×柄)(mm)
13×180
材質
クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304
付属品
スペアキャップ×3個